曜日別特売
- サニタリー直管SUS316L 8A コンサス 68967519

サニタリー直管SUS316L 8A

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
アズワン品番65-9147-44
内容量1個注文コード68967519品番-
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥15,400
販売価格(税別)
14,000
仕様●材質:SUS316L●管サイズ:8A●外径:13.8mm●内径:10.5mm●長さ:340mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。アズワン品番65-9147-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする