CKD
コンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHG
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
Rc1 1/4
アクチュエータの種類
エアオペレイト形:複動作動形
注文コード
68967535
品番
CHG-W-32-E
参考基準価格(税別)
¥77,660
販売価格(税込)
¥81,107
販売価格(税別)
¥
73,734
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・定格電圧・アクチュエータの種類
が
159
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
ねじの種類
Rc
接続口径
Rc1 1/4
アクチュエータの種類
エアオペレイト形:複動作動形