コンサス
サニタリー直管SUS316L 10A
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
アズワン品番
65-9148-75
65-9148-75
65-9148-75
65-9148-74
65-9148-93
65-9148-66
65-9149-31
65-9148-68
65-9149-49
65-9149-38
65-9148-73
65-9149-05
65-9148-77
65-9149-37
65-9148-94
65-9149-32
65-9149-78
65-9149-65
65-9149-60
65-9149-77
65-9149-79
65-9149-84
65-9149-61
65-9149-89
65-9149-97
65-9149-95
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68967668
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥13,310
販売価格(税別)
¥
12,100
バスケットに入れる
仕様
●材質:SUS316L●管サイズ:10A●外径:17.3mm●内径:14.0mm●長さ:230mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9148-75