コンサス
サニタリー直管SUS316L 15A
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
アズワン品番
65-9150-69
65-9150-66
65-9150-48
65-9150-92
65-9150-69
65-9150-32
65-9150-49
65-9150-33
65-9150-47
65-9150-93
65-9150-11
65-9151-25
65-9151-05
65-9151-41
65-9151-13
65-9151-26
65-9151-18
65-9150-97
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68967905
品番
-
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥30,250
販売価格(税別)
¥
27,500
バスケットに入れる
仕様
●材質:SUS316L●管サイズ:15A●外径:21.7mm●内径:17.5mm●長さ:740mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9150-69