曜日別特売
- サニタリー直管SUS316L 1S コンサス 68968368

サニタリー直管SUS316L 1S

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
アズワン品番65-9153-13
65-9153-13
65-9153-68
65-9153-59
65-9153-14
65-9153-46
65-9153-06
65-9153-25
65-9153-77
65-9153-29
65-9153-50
65-9153-58
65-9153-44
65-9152-96
65-9153-26
65-9154-16
65-9153-85
65-9154-23
65-9153-89
65-9154-28
65-9153-92
65-9153-90
65-9154-21
65-9154-25
65-9153-94
内容量1個注文コード68968368品番-
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,889
販売価格(税別)
8,990
仕様●材質:SUS316L●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径:23.0mm●長さ:330mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。アズワン品番65-9153-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする