曜日別特売
CHG-WX1-20-EB-DC24V コンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHG CKD 68968515

コンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個接続口径Rc3/4定格電圧(V)DC24アクチュエータの種類電磁弁搭載形:単動作動形注文コード68968515品番CHG-WX1-20-EB-DC24V
参考基準価格(税別)¥103,950販売価格(税込)¥107,209
販売価格(税別)
97,463
ポート数3ねじの種類Rc接続口径Rc3/4アクチュエータの種類電磁弁搭載形:単動作動形定格電圧(V)DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする