コンサス
サニタリー直管SUS304 1.5S
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
アズワン品番
65-9155-43
65-9155-08
65-9154-48
65-9155-07
65-9154-65
65-9155-22
65-9154-39
65-9154-66
65-9155-16
65-9154-98
65-9155-05
65-9154-68
65-9155-43
65-9155-57
65-9155-59
65-9155-55
65-9155-24
65-9155-30
65-9155-65
65-9155-29
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68968596
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥16,280
販売価格(税別)
¥
14,800
バスケットに入れる
仕様
●材質:SUS304●管サイズ:1.5S●外径:38.1mm●内径:35.7mm●長さ:1200mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9155-43