曜日別特売
WG303 足元応援WG303 ミストレッド 3L マリアンヌ製靴 68968631

足元応援WG303 ミストレッド 3L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1足注文コード68968631品番WG303
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

足にしなやかにフィットするフレキシブルソール

材質甲材:合成繊維底材:EVAミストレッドサイズ(cm)26.0~26.5
注意
※〇「快適」疲れにくい。いつまでも快適に履いていただける、ゆったり設計(3E~4E)また、調整できる甲部マジックと甲ベルトの採用で、より広い範囲でのサイズ対応が可能です。〇「軽さ」超軽量モデル。軽量で耐久性のあるEVA素材を底材に使用。また熱成型EVAは軽量であると同時にクッション性にも優れ、一層足への負担を軽減します。〇フレキシブルソール熱成型のEVAのアウトソールはつま先を巻き上げ、足の取り出しがスムーズでつまずきにくい新設計。幅も広く、より安定性があり、安全性を高めています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする