曜日別特売
- サニタリー直管SUS316L 1.5S コンサス 68968727

サニタリー直管SUS316L 1.5S

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
アズワン品番65-9156-24
内容量1個注文コード68968727品番-
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,090
販売価格(税別)
11,900
仕様●材質:SUS316L●管サイズ:1.5S●外径:38.1mm●内径:35.7mm●長さ:590mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。アズワン品番65-9156-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする