コンサス
サニタリー直管SUS304 2S
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
アズワン品番
65-9157-98
65-9157-39
65-9158-05
65-9157-98
65-9157-56
65-9157-31
65-9157-87
65-9157-51
65-9157-79
65-9157-81
65-9157-44
65-9158-42
65-9158-52
65-9158-34
65-9158-28
65-9158-54
65-9158-09
65-9158-13
65-9158-17
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68968876
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥17,160
販売価格(税別)
¥
15,600
バスケットに入れる
仕様
●材質:SUS304●管サイズ:2S●外径:50.8mm●内径:47.8mm●長さ:910mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9157-98