曜日別特売
2250 ワイドベルトふわり3E~5E ネイビー 3L 徳武産業 68969087

ワイドベルトふわり3E~5E ネイビー 3L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1足注文コード68969087品番2250
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

腫れむくみ、指の変形や巻き爪でお困りの方へ

材質素材表:ポリエステル65%、綿35%・内:ポリエステル75%、綿25%・底:合成皮革ネイビーサイズ(cm)26.5~27.5
注意
※〇むくみや装具による左右ワイス(足囲)違いが可能に。〇足先ゆったりで変形や巻き爪などの痛みを軽減〇ふんわりとした優しい履き心地〇内側パイル生地、抗菌防臭加工で清潔キープ!〇ベルト・かかとにループ付で脱ぎ履きラクラク〇靴底に前後滑り止め付きで安心。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする