コンサス
サニタリー直管SUS316L 2S
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
アズワン品番
65-9159-19
65-9159-01
65-9159-16
65-9158-60
65-9159-31
65-9159-41
65-9159-24
65-9158-82
65-9159-19
65-9158-74
65-9158-93
65-9159-40
65-9159-68
65-9159-58
65-9159-63
65-9159-88
65-9159-64
65-9159-71
65-9159-85
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68969129
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥16,720
販売価格(税別)
¥
15,200
バスケットに入れる
仕様
●材質:SUS316L●管サイズ:2S●外径:50.8mm●内径:47.8mm●長さ:690mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9159-19