※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
蒸気用コンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHG
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
Rc1 1/2
アクチュエータの種類
エアオペレイト形:複動作動形
注文コード
68969145
品番
CSB-W-40-W
参考基準価格(税別)
¥79,750
販売価格(税込)
¥82,253
販売価格(税別)
¥
74,775
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・アクチュエータの種類
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
ねじの種類
Rc
接続口径
Rc1 1/2
アクチュエータの種類
エアオペレイト形:複動作動形