コンサス
サニタリー直管SUS304 2.5S
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
アズワン品番
65-9160-77
65-9160-41
65-9160-77
65-9160-54
65-9160-82
65-9160-30
65-9160-73
65-9160-46
65-9160-62
65-9160-16
65-9160-29
65-9161-35
65-9161-25
65-9161-37
65-9160-98
65-9161-21
65-9161-29
65-9161-09
65-9161-23
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68969260
品番
-
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥26,070
販売価格(税別)
¥
23,700
バスケットに入れる
仕様
●材質:SUS304●管サイズ:2.5S●外径:63.5mm●内径:59.5mm●長さ:850mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9160-77