曜日別特売
- サニタリー直管SUS304 2.5S コンサス 68969287

サニタリー直管SUS304 2.5S

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
アズワン品番65-9160-30
内容量1個注文コード68969287品番-
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥13,860
販売価格(税別)
12,600
仕様●材質:SUS304●管サイズ:2.5S●外径:63.5mm●内径:59.5mm●長さ:380mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。アズワン品番65-9160-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする