SL-15A-W サイレンサ 金属ボティタイプ 屋外シリーズ SL-W CKD 68969312

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サイレンサ 金属ボティタイプ 屋外シリーズ SL-W

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
接続口径R1/2
有効断面積(mm2)61
内容量1個注文コード68969312品番SL-15A-W
参考基準価格(税別)¥3,380販売価格(税込)¥3,398
販売価格(税別)
3,089
接続口径R1/2材質(本体)アルミ有効断面積(mm2)61ねじの種類R接続方式R消音効果(dB)20以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする