曜日別特売
2504 早快マジックⅡ レギュラー グレー 4L 徳武産業 68969437

早快マジックⅡ レギュラー グレー 4L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1足注文コード68969437品番2504
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ベルトの長さが従来より+1.0cmで調整域がUP!!

グレーサイズ(cm)28.0~29.0足囲3E相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする