コンサス
サニタリー直管SUS304 3S
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
アズワン品番
65-9163-31
65-9163-31
65-9163-31
65-9163-73
65-9163-41
65-9163-50
65-9163-04
65-9163-63
65-9163-38
65-9163-09
65-9163-59
65-9163-66
65-9163-05
65-9163-20
65-9163-71
65-9163-62
65-9163-47
65-9162-88
65-9163-08
65-9163-61
65-9163-23
65-9163-81
65-9164-22
65-9163-89
65-9163-99
65-9163-97
65-9164-07
65-9164-09
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68969725
品番
-
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥23,980
販売価格(税別)
¥
21,800
バスケットに入れる
仕様
●材質:SUS304●管サイズ:3S●外径:76.3mm●内径:72.3mm●長さ:540mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9163-31