- サニタリー直管SUS304 3S コンサス 68969777

サニタリー直管SUS304 3S

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
アズワン品番65-9163-59
65-9163-59
65-9163-73
65-9163-41
65-9163-50
65-9163-31
65-9163-04
65-9163-63
65-9163-38
65-9163-09
65-9163-66
65-9163-05
65-9163-20
65-9163-71
65-9163-62
65-9163-47
65-9162-88
65-9163-08
65-9163-61
65-9163-23
65-9163-81
65-9164-22
65-9163-89
65-9163-99
65-9163-97
65-9164-07
65-9164-09
内容量1個注文コード68969777品番-
参考基準価格(税別)¥29,300販売価格(税込)¥32,120
販売価格(税別)
29,200
仕様●材質:SUS304●管サイズ:3S●外径:76.3mm●内径:72.3mm●長さ:820mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。アズワン品番65-9163-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする