曜日別特売
2008 保護帽(アボネットガードC) 特殊衣料 68969836

保護帽(アボネットガードC)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ幼児
ブラック
内容量1個注文コード68969836品番2008
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥16,980
販売価格(税別)非課税商品
16,980

頭全体と後頭部の保護を重視したタイプで、後ろへ倒れることが多い方向けです。
頭頂部と後頭部の3か所のマジックベルトでサイズ調節が可能です。

ブラックサイズ幼児質量(g)約210アズワン品番8-6512-04頭囲(cm)48~54仕様制菌・消臭加工、ツバ取り外し可種別頭用混率(%)表地・裏地/ポリエステル100、緩衝材/ナイロン70・ポリエステル30洗濯方法洗濯可(手洗い)/乾燥機不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする