特殊衣料
保護帽(アボネットガードA メッシュ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
色
ピンク
ブルー
ピンク
ブラウン
ブラック
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68969976
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
14,980
バスケットに入れる
前後左右からの衝撃吸収に対応しています。
通気性・弾力性に優れ、洗濯も容易です。
後ろのベルトでサイズ調整ができます。
色
ピンク
サイズ
L
質量(g)
約190
アズワン品番
8-6558-02
頭囲(cm)
59~61
付属品
取替えあごひも×2本
仕様
制菌・消臭加工
種別
頭用
混率(%)
表地・裏地/ポリエステル100、緩衝材/ナイロン70・ポリエステル30
洗濯方法
洗濯可(手洗い)/乾燥機不可