コンサス
サニタリー直管SUS316L 3S
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
アズワン品番
65-9164-36
65-9165-03
65-9165-16
65-9164-58
65-9164-36
65-9164-46
65-9164-53
65-9164-96
65-9164-70
65-9165-18
65-9164-90
65-9164-72
65-9164-44
65-9164-91
65-9164-78
65-9165-57
65-9165-47
65-9165-46
65-9165-65
65-9165-56
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68969996
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
仕様
●材質:SUS316L●管サイズ:3S●外径:76.3mm●内径:72.3mm●長さ:170mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9164-36