曜日別特売
V104 アクティブバリュ!フロート V104 ホワイト 23.5 マリアンヌ製靴 68970146

アクティブバリュ!フロート V104 ホワイト 23.5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1足注文コード68970146品番V104
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

衝撃吸収性に優れた、超軽量ナースシューズ

材質
素材
甲材:合成皮革、メッシュ
底材:EVA、ラバー
ホワイトタイプ男女兼用サイズ(cm)21.5~30.0高さ(cm)ヒール:約3足囲3E
注意
※安定性と衝撃吸収力を追求したバリュフロートシリーズにカカトが踏める2WAYナースシューズが新登場!ハードワークをこなされている医療従事者の方を足元からサポート!アウトソールの形状をフロート上にすることで、安定感が生まれ、今までにない履き心地を実現。独特のソール形状は歩行時の衝撃吸収に優れており、現代のハードワーカーに寄り添った次世代シューズです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする