仕様駐車ブレーキ付き、背もたれ固定式、ボンベ架付き、ガードル棒・2本架タイヤタイプエアー種別自走式幅(mm)(折りたたみ時)300質量(kg)18.5車輪径(Φmm)24インチ高さ(mm)(肘掛け)210、(ガードル棒)810~1510種類自走式耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×1040×880材質(シート)ビニールレザーキャスター径(Φmm)7インチ材質(フレーム)スチール(クロムメッキ仕上げ)座高(mm)前部/470、後部/450アズワン品番8-4573-02適合ボンベΦ100mm座面寸法(幅W×奥行D)(mm)420×400走行タイプ自走