曜日別特売
AND-1H-B 車椅子 日進医療器(車イス) 68970448

AND-1H-B 車椅子 日進医療器(車イス) 68970448
AND-1H-B 車椅子 日進医療器(車イス) 68970448
AND-1H-B 車椅子 日進医療器(車イス) 68970448

車椅子

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可車上渡し
内容量1台注文コード68970448品番AND-1H-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,900

ご使用いただきやすいスタンダードタイプの車いすです。
後輪はクッション性に優れたエアータイヤ仕様と、メンテナンス不要のノーパンクタイヤ仕様があります。

仕様駐車ブレーキ付き、背もたれ固定式、ボンベ架付き、ガードル棒・2本架タイヤタイプノーパンク種別自走式幅(mm)(折りたたみ時)300質量(kg)18.5車輪径(Φmm)24インチ高さ(mm)(肘掛け)210、(ガードル棒)810~1510種類自走式耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×1040×880材質(シート)ビニールレザーキャスター径(Φmm)7インチ材質(フレーム)スチール(クロムメッキ仕上げ)座高(mm)前部/470、後部/450アズワン品番8-4968-02適合ボンベΦ100mm座面寸法(幅W×奥行D)(mm)420×400走行タイプ自走
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68970432
2020-06-16
用途: 診察
すずきクリニック医療・福祉・介護関連業

ごく普通の車椅子です。見た目より重たかったですが、使いやすいです。アルコールや次亜塩素酸で消毒しやすいので、この素材を選びました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする