536040 折りたたみシャワーベンチ A S レッド Aron(アロン化成) 68970618

折りたたみシャワーベンチ A S レッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード68970618品番536040
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

3つの楽らくポイントが介護を快護へ

レッド耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×43~51×68~78、座面寸法:座面42×31×36/38/40/42/44/46奥行き(cm)折り畳み時:15
注意
※楽らく1軽量3.7kgで持ち運びやすい楽らく2折りたたみレバーで簡単ワンタッチ開閉楽らく3お手入れしやすいクリーンデザイン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする