AR-301-40H51 介助式車いす 松永製作所 (車椅子) 68970658

介助式車いす

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可車上渡し
ブルー
内容量1台注文コード68970658品番AR-301-40H51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

背折れタイプで収納に便利です。
ドラム式介助ブレーキ付きで安心です。

材質(本体)アルミニウムブルーアズワン品番8-2119-01種別介助式幅(mm)(折りたたみ時)330質量(kg)13.8車輪径(Φmm)16インチ高さ(mm)(肘掛け)250耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1015×895材質(シート)ポリエステルキャスター径(Φmm)6インチ座面高さ(mm)前部/430、後部/400タイヤタイプエアー座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする