曜日別特売
AR-301-40S1 介助式車いす 松永製作所 (車椅子) 68970667

AR-301-40S1 介助式車いす 松永製作所 (車椅子) 68970667
AR-301-40S1 介助式車いす 松永製作所 (車椅子) 68970667
AR-301-40S1 介助式車いす 松永製作所 (車椅子) 68970667
AR-301-40S1 介助式車いす 松永製作所 (車椅子) 68970667

介助式車いす

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
茶チェック
内容量1台注文コード68970667品番AR-301-40S1
参考基準価格(税別)¥91,480販売価格(税込)¥64,980
販売価格(税別)非課税商品
64,980

背折れタイプで収納に便利です。
ドラム式介助ブレーキ付きで安心です。

走行タイプ介助材質(本体)アルミニウム茶チェックアズワン品番8-2119-02種別介助式幅(mm)(折りたたみ時)330質量(kg)13.8車輪径(Φmm)16インチ高さ(mm)(肘掛け)250種類介助式耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1015×895材質(シート)ポリエステルキャスター径(Φmm)6インチ座面高さ(mm)前部/430、後部/400タイヤタイプエアー座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする