松永製作所 (車椅子)
介助式車いす
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
10日以内出荷とは
色
緑チェック
茶チェック
緑チェック
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68970676
品番
AR-301-40S2
参考基準価格(税別)
¥91,480
販売価格(税込)
¥64,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
64,980
バスケットに入れる
背折れタイプで収納に便利です。
ドラム式介助ブレーキ付きで安心です。
走行タイプ
介助
材質(本体)
アルミニウム
色
緑チェック
アズワン品番
8-2119-03
種別
介助式
幅(mm)
(折りたたみ時)330
質量(kg)
13.8
車輪径(Φmm)
16インチ
高さ(mm)
(肘掛け)250
種類
介助式
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×1015×895
材質(シート)
ポリエステル
キャスター径(Φmm)
6インチ
座面高さ(mm)
前部/430、後部/400
タイヤタイプ
エアー
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000