幸和製作所
ユニプラスミドルシャワーチェア(ライトタイプ) レッドオレンジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
68970749
品番
BSU19-DA
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ミドルサイズなのに内寸ワイドでゆったり座れる軽量タイプ
色
レッドオレンジ
耐荷重(kg)
100、折り畳み時:22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45.5×45.5~49×64~74、座面寸法:座40×32.5
注意
※折り畳み可。肘掛けはね上げできます。