ユーキトレーディング
ハンディーライトプラス(折畳み式介助車椅子)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
8日以内出荷とは
色
ブルー
ブルー
レッド
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68970904
品番
-
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥56,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
56,980
バスケットに入れる
折畳み式で、収納バックに入れて持ち運びも可能です。
手元ブレーキにはロック機能が付いています。
走行タイプ
介助
材質(本体)
アルミニウム・スチール・PU(ポリウレタン)・ナイロン
付属品
収納バック
仕様
撥水加工
種別
介助式
質量(kg)
8.2
色
ブルー
車輪径(Φmm)
8インチ
種類
介助式
耐荷重(kg)
75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×950×890、(折りたたみ時)250×340×640
キャスター径(Φmm)
6インチ
座面高さ(mm)
前部/420、後部/410
タイヤタイプ
ノーパンク
材質(座面)
ナイロン
アズワン品番
8-6593-01
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
380×350
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000