- ハンディーライトプラス(折畳み式介助車椅子) ユーキトレーディング 68970913

- ハンディーライトプラス(折畳み式介助車椅子) ユーキトレーディング 68970913
- ハンディーライトプラス(折畳み式介助車椅子) ユーキトレーディング 68970913
- ハンディーライトプラス(折畳み式介助車椅子) ユーキトレーディング 68970913
- ハンディーライトプラス(折畳み式介助車椅子) ユーキトレーディング 68970913

ハンディーライトプラス(折畳み式介助車椅子)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
レッド
内容量1個注文コード68970913品番-
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥56,980
販売価格(税別)非課税商品
56,980

折畳み式で、収納バックに入れて持ち運びも可能です。
手元ブレーキにはロック機能が付いています。

走行タイプ介助材質(本体)アルミニウム・スチール・PU(ポリウレタン)・ナイロン付属品収納バック仕様撥水加工種別介助式質量(kg)8.2レッド車輪径(Φmm)8インチ種類介助式耐荷重(kg)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×950×890、(折りたたみ時)250×340×640キャスター径(Φmm)6インチ座面高さ(mm)前部/420、後部/410タイヤタイプノーパンク材質(座面)ナイロンアズワン品番8-6593-02座面寸法(幅W×奥行D)(mm)380×350
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする