曜日別特売
AI-9002BL 安全歩行マット ブルー 900mm×2m カーボーイ 68971047

安全歩行マット ブルー 900mm×2m

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1枚注文コード68971047品番AI-9002BL
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

水回りでも使えるすべり止めマット

材質PVCブルー寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)900×2m×厚さ6
注意
※高いグリップ性能で足元のすべり止めに最適です。
※メッシュ構造で透水性に優れています。
※厚さ6mmで水溜りが発生しにくいです。
※カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする