走行タイプ介助機能ティルト、リクライニング、スイングアウト材質(本体)アルミニウム仕様チルト、足踏みブレーキ付き、リクライニング式種別介助式質量(kg)24色濃紺チェック車輪径(Φmm)12インチ高さ(mm)肘掛け/210・230・250mm(3段階調節)種類ティルト・リクライニング式角度(°)(座面)0~30、(背もたれ)0~80耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×1220×1350材質(シート)ポリエステル・ビニールレザーキャスター径(Φmm)6インチ座面高さ(mm)(クッション使用時)500タイヤタイプエアーアズワン品番8-6370-01座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×410