商品レビューを投稿する内容量1個仕様●最高使用圧力:0.8MPa●材質:本体/ポリプロピレン、ABS樹脂、、ホース/塩化ビニル樹脂、ガン/ABS樹脂、ポリカーボネート、ポリアセタール●サイズ:345×405×410mm●適合蛇口外径:14~18mm●ホース:内径/12mm 外径/17mm●ホース長:30m●重量:6.1kg●カラー:ライトベージュ/ホワイト●★スプレーパターン6種(霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ)●ホースは耐圧糸入り、カバーは特許取得の「アーチ形状」で巻取りがスムーズ注文コード68971807品番EA124KA-130A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,537販売価格(税別)