曜日別特売
MNTCM バディーⅠ昇降支援用手すり十字型ストッパー仕様 モルテン 68971878

バディーⅠ昇降支援用手すり十字型ストッパー仕様

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード68971878品番MNTCM
参考基準価格(税別)¥50,600販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

突っぱることでしっかりと固定できる垂直型手すり

材質

主材:スチールパイプ
表面:木目調樹脂
グリップカバー:オレフィン系エラストマー
サイズ対応天井高さ1.9~2.8m、収納1.81m、グリップ直径:3.65
注意
※突っ張ることでの強度安全性と生活動作を広げる垂直型手すり
※工事不要の簡単設置
※突っ張ることでの強度安全性による安心感 天井と床で突っ張らせて固定するので、単体での使用のほか、複数本を連結しても抜群の安定感を発揮します。
※梁のある天井であれば、梁の位置を気にせず、どこでも設置可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする