エスコ
ねじ変換アダプター EA141AYシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
仕様
●材質:黄銅(カドミレス材)●ねじ径:PT1"(R)×PF1"(G)●使用圧力:6.90MPa●使用温度:-50~150℃●重量(g):199●RoHS指令相当品(カドミウム含有75ppm以下)
注文コード
68971929
品番
EA141AY-258
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,642
販売価格(税別)
¥
4,220
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
※ガスケットは付属していません。
仕様
●材質:黄銅(カドミレス材)●ねじ径:PT1"(R)×PF1"(G)●使用圧力:6.90MPa●使用温度:-50~150℃●重量(g):199●RoHS指令相当品(カドミウム含有75ppm以下)
アズワン品番
65-9247-22