EA141AY-276 中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ エスコ 68971956

EA141AY-276 中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ エスコ 68971956
EA141AY-276 中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ エスコ 68971956
EA141AY-276 中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ エスコ 68971956
EA141AY-276 中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ エスコ 68971956
EA141AY-276 中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ エスコ 68971956
EA141AY-276 中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ エスコ 68971956

中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様●ねじ径(雄):R3/4"(PT)●ねじ径(雌):G3/4"(PF)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):42注文コード68971956品番EA141AY-276
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,094
販売価格(税別)
5,540

PTネジからPFネジへの変換用ソケットです。

仕様●ねじ径(雄):R3/4"(PT)●ねじ径(雌):G3/4"(PF)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):42アズワン品番65-9247-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする