プロト・ワン
エルゴグリフクラッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ブラック
ブラック
ブリリアントレッド
ブリリアントブルー
ブリリアントグリーン
サイズ
トール
レギュラー
トール
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68972067
品番
41945
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,200
カフ内側のボタンでカフとハンドル部の長さを調節できます。
カフは上下に動かす事ができ、ソフトで滑りにくいグリップです。
種別
ロフストランドクラッチ
質量(g)
680
サイズ
トール
高さ(mm)
ハンドルまで/740~940(9段階調節)
長さ(mm)
カフ~ハンドル部/218~242(3段階調節)
適応身長(cm)
(目安)160~190
先端径(Φmm)
(シャフト)16
材質(シャフト)
アルミニウム
材質(グリップ)
ゴム
材質
(カフ)プラスチック
色
ブラック
アズワン品番
8-3927-01