曜日別特売
EA354AA-82 手袋(厚手・ナイロン・マチ付/12双) EA354AAシリーズ エスコ 68972175

EA354AA-82 手袋(厚手・ナイロン・マチ付/12双) EA354AAシリーズ エスコ 68972175
EA354AA-82 手袋(厚手・ナイロン・マチ付/12双) EA354AAシリーズ エスコ 68972175

手袋(厚手・ナイロン・マチ付/12双) EA354AAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1ダース(12双)注文コード68972175品番EA354AA-82
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,895
販売価格(税別)
4,450

親指をオフセットした左右別タイプですので、より高いフィット感です。
生地が厚く耐久性に優れた仕様です。

仕様●サイズ:S●全長(mm):210●掌周り(mm):164●中指長さ(mm):81●厚み:0.5mm●材質:ナイロン●カラー:緑●入数:12双●マチ付機能耐久性アズワン品番65-9250-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする