曜日別特売
EA354GB-123 手袋(低発塵/コート無/20枚) EA354GBシリーズ エスコ 68972507

EA354GB-123 手袋(低発塵/コート無/20枚) EA354GBシリーズ エスコ 68972507
EA354GB-123 手袋(低発塵/コート無/20枚) EA354GBシリーズ エスコ 68972507
EA354GB-123 手袋(低発塵/コート無/20枚) EA354GBシリーズ エスコ 68972507
EA354GB-123 手袋(低発塵/コート無/20枚) EA354GBシリーズ エスコ 68972507
EA354GB-123 手袋(低発塵/コート無/20枚) EA354GBシリーズ エスコ 68972507

手袋(低発塵/コート無/20枚) EA354GBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(20枚)注文コード68972507品番EA354GB-123
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,530
販売価格(税別)
2,300

編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・繊維製のため、自己発電があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・感電のおそれがあるので電気作業にはご使用しないでください。 ・洗濯により収縮することがあります。熱湯につけないでください。著しく収縮するおそれがあります。 ・ナイロン糸を使用しているため、黄変する場合がありますが、品質には異常ありません。 ・繊維製品であるため、食品等には直接触れないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。

仕様●サイズ:L●全長(mm):190●掌周り(mm):180●中指長さ(mm):70●カラー:本体/ホワイト 手首/ゴールド●材質:繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●入数:20枚●用途:機械工業、精密機械工業、自動車関連業など●左右兼用●厚み:約0.6mmアズワン品番65-9252-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする