曜日別特売
EA354MA-21 手袋(ニトリルゴムコート/イエロー) EA354MAシリーズ エスコ 68972620

※画像はEA354MA-20(Lサイズ)です。

EA354MA-21 手袋(ニトリルゴムコート/イエロー) EA354MAシリーズ エスコ 68972620
EA354MA-21 手袋(ニトリルゴムコート/イエロー) EA354MAシリーズ エスコ 68972620
EA354MA-21 手袋(ニトリルゴムコート/イエロー) EA354MAシリーズ エスコ 68972620
EA354MA-21 手袋(ニトリルゴムコート/イエロー) EA354MAシリーズ エスコ 68972620
EA354MA-21 手袋(ニトリルゴムコート/イエロー) EA354MAシリーズ エスコ 68972620
EA354MA-21 手袋(ニトリルゴムコート/イエロー) EA354MAシリーズ エスコ 68972620

手袋(ニトリルゴムコート/イエロー) EA354MAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1双注文コード68972620品番EA354MA-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥682
販売価格(税別)
620

手袋をしたままでも手の感覚で細かい作業もできます。
手にフィットするストレッチ加工がされているため、手袋をしたままストレスなく細かい作業をすることができます。
丈夫で長持ち、洗って繰り返し使える。

仕様●サイズ:XL●全長(mm):225●掌周り(mm):215●中指長さ(mm):80●厚み(mm):1.0●材質:ナイロン100% 掌部/発泡ニトリルゴム●ゲージ:15ゲージ●カラー:イエロー●通気性があり長時間の作業でも快適アズワン品番65-9253-20
関連資料:チラシ(0.54MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする