EA469EL-110 フレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズ エスコ 68973076

EA469EL-110 フレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズ エスコ 68973076
EA469EL-110 フレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズ エスコ 68973076
EA469EL-110 フレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズ エスコ 68973076
EA469EL-110 フレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズ エスコ 68973076

フレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード68973076品番EA469EL-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。
チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。
※ねじれは吸収できません。

仕様●呼び径(A呼称):50●ねじサイズ(R):2"●対辺(mm):61●全長(mm):600●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/ステンレス鋼(SCS13)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応アズワン品番65-9257-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする