EA469ER-23 フレキチューブ(鉄ニップル/カシメ) EA469ERシリーズ エスコ 68973216

EA469ER-23 フレキチューブ(鉄ニップル/カシメ) EA469ERシリーズ エスコ 68973216
EA469ER-23 フレキチューブ(鉄ニップル/カシメ) EA469ERシリーズ エスコ 68973216
EA469ER-23 フレキチューブ(鉄ニップル/カシメ) EA469ERシリーズ エスコ 68973216
EA469ER-23 フレキチューブ(鉄ニップル/カシメ) EA469ERシリーズ エスコ 68973216

フレキチューブ(鉄ニップル/カシメ) EA469ERシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本仕様●呼び径(A呼称):10●ねじサイズ(R):3/8"●対辺(mm):19●全長(mm):500●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ベースブロック/SS400 プレスリング/SS400 袋ナット/SS400 オスアダプター/SS400●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~250℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応注文コード68973216品番EA469ER-23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,433
販売価格(税別)
4,030

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。
チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けた構造です。
※ねじれは吸収できません。

仕様●呼び径(A呼称):10●ねじサイズ(R):3/8"●対辺(mm):19●全長(mm):500●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ベースブロック/SS400 プレスリング/SS400 袋ナット/SS400 オスアダプター/SS400●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~250℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応アズワン品番65-9259-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする