吉野家
吉野家 レトルト牛カレー ケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10個)
注文コード
68973287
品番
636811
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,210
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
レンジ対応。吉野家の味をご家庭で
成分
たんぱく質:8.7g、脂質:14.8g、炭水化物:16.7g、食塩相当量:3.0g【特定アレルギー物質】小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉
材質
原材料:たまねぎ(中国産)、牛肉加工品、カレールウ(豚脂、小麦粉、カレーパウダー、砂糖、食塩、その他)、ソテーオニオンペースト、焙焼小麦粉、砂糖、しょうがペースト、にんにくペースト、食塩、香辛料/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、増粘多糖類、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉を含む)
カロリー(kcal)
235
注意
※牛肉がたっぷり、食べ応え抜群!辛さは控えめ、スパイスが口の中に広がります。幅広い年代の方々のお口に合うカレーです。冷凍牛丼の具と合わせると贅沢な一品になります。【調理方法】湯せん:約4~5分電子レンジ500W:約2分