エスコ
サイトグラス EA481BKシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
仕様
●接続径:5/8"フレアー(オス)●窓サイズ:Φ35.1mm●使用圧力:4.48MPa●適用冷媒:R12、R22、R134a、R404A、R407C、R407F、R410A、R502、R507、R448A、R449A、R450A、R513A、R744、R1234ze●サイズ:104.6×40.1×41.7mm
注文コード
68973426
品番
EA481BK-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,592
販売価格(税別)
¥
8,720
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
接続径が両端継手サイズとなります。
液側配管のドライヤーと膨張弁との間に接続し、冷媒の流れの監視に使用します。
仕様
●接続径:5/8"フレアー(オス)●窓サイズ:Φ35.1mm●使用圧力:4.48MPa●適用冷媒:R12、R22、R134a、R404A、R407C、R407F、R410A、R502、R507、R448A、R449A、R450A、R513A、R744、R1234ze●サイズ:104.6×40.1×41.7mm
アズワン品番
65-9260-17
危険物の類別
非危険物