ウェルファン
お徳用2枚組まごころ食事用エプロン あさがおブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(2枚)
注文コード
68974075
品番
009592
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
素材:ポリエステル100%(裏面:アクリルコーティング)
色
あさがおブルー
寸法(幅W×長さL)(cm)
75×110
首廻り(cm)
35~44
注意
※お手入れ簡単だから、いつも清潔肌への刺激が少ない安心面ファスナー使用。