曜日別特売
EA628WX-15 モビロンバンド(洗浄タイプ) エスコ 68974239

EA628WX-15 モビロンバンド(洗浄タイプ) エスコ 68974239
EA628WX-15 モビロンバンド(洗浄タイプ) エスコ 68974239
EA628WX-15 モビロンバンド(洗浄タイプ) エスコ 68974239
EA628WX-15 モビロンバンド(洗浄タイプ) エスコ 68974239
EA628WX-15 モビロンバンド(洗浄タイプ) エスコ 68974239

モビロンバンド(洗浄タイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(30本)仕様●折径:200mm●切幅:15mm●厚み:0.4mm●入数:約30本●内容量:100g●カラー:透明●材質:熱可塑性ポリウレタン注文コード68974239品番EA628WX-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,276
販売価格(税別)
1,160

伸縮性と安全性に優れた日清紡独自のポリウレタンエラストマー輪状バンドです。
天然輪ゴムより薄くて重量当り本数が多く丈夫で長持ちします。
透明なモビロンバンドはバーコードを透かして読み取る事が可能です。
加硫剤や可塑剤を含まないので、結束物に貼り付きにくく傷めません。
比較的広い温度範囲(-20℃~+80℃くらい迄)で使用可能です。

仕様●折径:200mm●切幅:15mm●厚み:0.4mm●入数:約30本●内容量:100g●カラー:透明●材質:熱可塑性ポリウレタンアズワン品番65-9269-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする