曜日別特売
EA720JG-65 メジャー(ステンレス製) EA720JGシリーズ エスコ 68974449

EA720JG-65 メジャー(ステンレス製) EA720JGシリーズ エスコ 68974449
EA720JG-65 メジャー(ステンレス製) EA720JGシリーズ エスコ 68974449
EA720JG-65 メジャー(ステンレス製) EA720JGシリーズ エスコ 68974449
EA720JG-65 メジャー(ステンレス製) EA720JGシリーズ エスコ 68974449
EA720JG-65 メジャー(ステンレス製) EA720JGシリーズ エスコ 68974449
EA720JG-65 メジャー(ステンレス製) EA720JGシリーズ エスコ 68974449

メジャー(ステンレス製) EA720JGシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード68974449品番EA720JG-65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,239
販売価格(税別)
7,490

注意:本製品には通電性があります。 感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。

仕様●全長:6.5m●幅:25mm●材質:テープ/SUS420J2 ケース/ABS樹脂 バネ/SUS301 カバー/エラストマー樹脂●重量(g):430●両面目盛付●JIS1級品●455mmピッチスタッドマーク付●0点補正移動爪●フックガードバンパー●ショックアブソーバー付●ステンレスバネ使用●安全ロープ取付環付(安全ロープ別売)●プロテクター付3点カシメ爪●衝撃吸収力に優れたアーマードケースを採用●大型ベルトクリップ付●強度4.7倍剛厚爪(※メーカー従来爪との比較テスト比)●弾性樹脂で全身をガード、剛厚テープ仕様コンベックスアズワン品番65-9272-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする