曜日別特売
EA720JJ-50 メジャー 19mmx5.0m EA720JJ-50シリーズ エスコ 68974467

EA720JJ-50 メジャー 19mmx5.0m EA720JJ-50シリーズ エスコ 68974467
EA720JJ-50 メジャー 19mmx5.0m EA720JJ-50シリーズ エスコ 68974467
EA720JJ-50 メジャー 19mmx5.0m EA720JJ-50シリーズ エスコ 68974467
EA720JJ-50 メジャー 19mmx5.0m EA720JJ-50シリーズ エスコ 68974467
EA720JJ-50 メジャー 19mmx5.0m EA720JJ-50シリーズ エスコ 68974467

メジャー 19mmx5.0m EA720JJ-50シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード68974467品番EA720JJ-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,663
販売価格(税別)
3,330

注意:本製品には通電性があります。 感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
ベルトクリップ付。ストロングテープ。焼き爪。JIS1級品。両面目盛付。455mmピッチスタッドマーク付。0点補正移動爪。フックガードバンパー。ショックアブソーバー付。プロテクター付3点カシメ爪。弾性樹脂で全身をガード。衝撃吸収力に優れたアーマードケースを採用。ストラップ付。

仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:G7L1950●全長:5m●幅:19mm●材質:テープ・バネ/スチールSK85(旧SK5) ケース/ABS樹脂 カバー/エラストマー樹脂●注意:本製品には通電性があります。 感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。アズワン品番65-9273-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする